Visseuses à chocs
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
Outils sans fil
Visseuses à chocs
5I721265
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
Bosch Boulonneuse à chocs GDR 18 V-160
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5I721265
Tension nominale (V)
18
Hauteur
234
Longueur (mm)
153
Couple de rotation max. (Nm)
160
Insertion d'outils
1/4 pouce interne hexagonal
Nombre d'impacts (1/min)
3600
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
2800
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Hauteur
234
Longueur (mm)
153
Couple de rotation max. (Nm)
160
Insertion d'outils
1/4 pouce interne hexagonal
Nombre d'impacts (1/min)
3600
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
2800
Poids sans bloc de batterie (kg)
1.02
Nombre d'accus fournis
0
Avec chargeur
Non
Marque
Bosch
Model
GDR 18V-160
Type
Cordless Impact Driver
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5I721265
EAN
3165140921022
UBB
500679474295
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
06019G5104