text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH bosc sds cln plus-8x drill 16x200x350mm


Numéro d'article 0Z739386
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 400
Nombre de lames 4
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 550
Diamètre du foret (mm) 14
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 400
Nombre de lames 4
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Oui
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe Autre
Forme de la tige Cylindrique
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Avec fermeture rapide Non
Marque Bosch
Type EXPERT SDS Clean Plus-8X Hammer Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 0Z739386
EAN 4059952663029
UBB 500573943015
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2608901770
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.