text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH bosc sds cln max-8x drill 25x400x650mm


Referência 5A443506
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement SDS-max
Longueur de coupe (mm) 400
Nombre de lames 4
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Embalado por 1

Especificações

Longueur totale (mm) 650
Diamètre du foret (mm) 24
Système d'enregistrement SDS-max
Longueur de coupe (mm) 400
Nombre de lames 4
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Oui
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe Autre
Forme de la tige Cylindrique
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Avec fermeture rapide Non
Marque Bosch
Code Douanier 82075030
Type EXPERT SDS Clean Max-8X Hammer Drill Bit

Números do artigo

Referência 5A443506
EAN 4059952663265
UBB 500582345301
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2608901794
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.