Accessoires & pièces
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
Accessoires & pièces
Produits SDS MAX
0N842679
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
BOSCH bosc sds cln max-8x drill 22x400x650mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0N842679
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
SDS-max
Longueur de coupe (mm)
400
Nombre de lames
4
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
650
Diamètre du foret (mm)
20
Système d'enregistrement
SDS-max
Longueur de coupe (mm)
400
Nombre de lames
4
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
Non
Adapté au plastique
Non
Adapté à l'acier
Non
Adapté au béton
Oui
Adapté à la céramique
Non
Adapté à la fonte
Non
Adapté au bois
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Non
Adapté à la pierre
Oui
Adapté au verre
Non
Foret bilatéral
Non
Arbre de roue à extrémité plate
Non
Matière de coupe
Autre
Forme de la tige
Cylindrique
Convient pour le réalésage
Non
Avec canal de refroidissement
Non
Convient au carrelage
Non
Foret hélicoïdal
Non
Avec fermeture rapide
Non
Marque
Bosch
Type
EXPERT SDS Clean Max-8X Hammer Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0N842679
EAN
4059952663142
UBB
500573789657
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
2608901782