Perceuses-visseuses à percussion
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
Outils sans fil
Perceuses-visseuses à percussion
2X740823
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
BOSCH bosc quicksnap bt 18v-80 06039e2105
Ajouter au catalogue
Rupture de stock
Voir le prix
Incl. TVA
Numéro d'article
2X740823
Tension nominale (V)
18
Largeur
62
Hauteur
239
Longueur (mm)
203
Capacité d'accu (Ah)
2.5
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
1.3
Couple de rotation max. (Nm)
82
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Largeur
62
Hauteur
239
Longueur (mm)
203
Capacité d'accu (Ah)
2.5
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
1.3
Couple de rotation max. (Nm)
82
Insertion d'outils
Autre
Nombre d'impacts (1/min)
29250
Adapté au diamètre de vis (mm)
10-10
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
0-1950
Poids sans bloc de batterie (kg)
0.9
Nombre d'accus fournis
2
Avec chargeur
Oui
Marque
Bosch
Model
AdvancedImpact 18V-80
Type
Cordless Drill
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2X740823
EAN
4053423239898
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
06039E2105