Perceuses-visseuses à percussion
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
Outils sans fil
Perceuses-visseuses à percussion
6S673717
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
BOSCH bosc quicksnap bt 18v-80 06039e2002
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6S673717
Tension nominale (V)
18
Largeur
62
Hauteur
239
Longueur (mm)
195
Capacité d'accu (Ah)
2.5
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
1.2
Portée du mandrin (mm)
13-13
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Largeur
62
Hauteur
239
Longueur (mm)
195
Capacité d'accu (Ah)
2.5
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
1.2
Portée du mandrin (mm)
13-13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
40
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
40
Couple de rotation max. (Nm)
78
Ajustage du couple de rotation (Nm)
36-78
Poids sans bloc de batterie (kg)
0.8
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
0-500
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min)
0-1950
Nombre d'accus fournis
2
Avec chargeur
Oui
Marque
Bosch
Model
AdvancedDrill 18V-80
Type
Cordless Hammer Drill
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6S673717
EAN
4053423239614
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
06039E2002