Outils de jardin
Miscellaneous
1C643776
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
BOSCH bosc pkp, 6 pistolet à colle 3
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1C643776
Tension nominale (V)
3.6
Largeur
52
Hauteur
178
Temps d'échauffement (min)
0.25
Longueur (mm)
167
Capacité d'accu (Ah)
1.5
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
0.225
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
3.6
Largeur
52
Hauteur
178
Temps d'échauffement (min)
0.25
Longueur (mm)
167
Capacité d'accu (Ah)
1.5
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
0.225
Longueur de stick max. (mm)
150
Diamètre de stick max. (mm)
7
Puissance max. de collage (g/min)
2
Nombre d'accus fournis
1
Avec chargeur
Oui
Marque
Bosch
Model
PKP 3.6 LI
Type
Hot Glue Gun
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1C643776
EAN
3165140696715
UBB
500573992681
UNSPSC
10191509
N° Article du fabricant
0603264600