Outils sans fil
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
Outils sans fil
Marteaux perforateurs
8M167180
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
BOSCH bosc l-boxx gbh 18v-26 f
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8M167180
Tension nominale (V)
18
Largeur
102
Hauteur
226
Longueur (mm)
364
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
3.3
Énergie de frappe max. (J)
2.6
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Largeur
102
Hauteur
226
Longueur (mm)
364
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
3.3
Énergie de frappe max. (J)
2.6
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
30
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
30
Diamètre d'alésage béton 2nde (mm)
26
Diamètre d'alésage béton 2nde (mm)
26
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm)
68
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm)
68
Nombre d'impacts max. (1/min)
980
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
0-4350
Avec chargeur
Non
Marque
Bosch
Model
GBH 18V-26 F
Type
Cordless Combi Hammer
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8M167180
EAN
4053423246322
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
061191000J