Outils filaires
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
Outils filaires
Scies et découpe
Autres
4A770970
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
BOSCH bosc gnb 18v-38 2xpc 4,0 ah
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
4A770970
Tension nominale (V)
18
Largeur
138
Hauteur
309
Longueur (mm)
405
Capacité d'accu (Ah)
4
État des accus
Lithium-ions
Longueur d'attache largeur de 4 mm (mm)
13-38
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Largeur
138
Hauteur
309
Longueur (mm)
405
Capacité d'accu (Ah)
4
État des accus
Lithium-ions
Longueur d'attache largeur de 4 mm (mm)
13-38
Longueur de clou (mm)
13-38
Diamètre du clou (mm)
2.7-3
Poids sans bloc de batterie (kg)
4.1
Capacité du magasin
22
Adapté à des clous
Oui
Adapté à des agrafes
Oui
Adapté à des attache-câbles
Non
Nombre d'accus fournis
2
Avec chargeur
Oui
Marque
Bosch
Code Douanier
Voir
Model
GNB 18V-38
Type
Concrete Tacker
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4A770970
EAN
4059952650111
UNSPSC
23101512
N° Article du fabricant
06019L7002