text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH bosc dénudeur de fil 1x


Pliers Wire Stripper 160mm, The Bosch Professional 160-mm wire stripper, with its adjusting screw and spring-action shanks, can be precisely adjusted to strip cables up to 10 mm2 in diameter. The robust chrome vanadium steel shanks are ideal for repetitive stripping and are long lasting. Thanks to the ergonomic-shaped handles, with their soft grip and anti-slip shoulders, and the opening spring, the wire stripper is comfortable and safe to use, especially one-handed.

Numéro d'article 4F921795
Isolé Oui
Traitement de surface Autre
Avec coupe-fil Oui
Poids 166
Longueur (mm) 160
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Traitement de surface Autre
Avec coupe-fil Oui
Poids 166
Longueur (mm) 160
Isolé 1 000 V Non
Section longitudinale Non
Forme ronde Non
Coupe en spirale Non
Profondeur d'encoche ajustable Oui
Longueur de dénudage ajustable Oui
Plage de dénudage diamètre (mm) 10-10
Plage de dénudage section transversale (mm²) 0-10
Finition de la poignée 2 composant
Avec protection contre les chocs Non
Certifié ESD Non
Revêtement de la poignée Poignée en plastique
Autoréglage Non
Certifié VDE Non
Marque Bosch
Code Douanier 82032000
Type Wire Stripper

La description

Pliers Wire Stripper 160mm, The Bosch Professional 160-mm wire stripper, with its adjusting screw and spring-action shanks, can be precisely adjusted to strip cables up to 10 mm2 in diameter. The robust chrome vanadium steel shanks are ideal for repetitive stripping and are long lasting. Thanks to the ergonomic-shaped handles, with their soft grip and anti-slip shoulders, and the opening spring, the wire stripper is comfortable and safe to use, especially one-handed.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4F921795
EAN 4059952522760
UBB 500582076351
UNSPSC 23151901
N° Article du fabricant 1600A01V03
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.