Outils sans fil
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
Outils sans fil
Scies et découpe
Scies sabres
7P675177
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
BOSCH bosc advancedsaw crdls jigsaw 18v-135 bt
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7P675177
Tension nominale (V)
18
Largeur
78
Hauteur
202
Course (mm)
23
Longueur (mm)
215
Capacité d'accu (Ah)
2
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
1.9
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Largeur
78
Hauteur
202
Course (mm)
23
Longueur (mm)
215
Capacité d'accu (Ah)
2
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
1.9
Profondeur de coupe dans du bois (mm)
140
Nombre de courses au ralenti (1/min)
0-3000
Épaisseur de matériau max. alu 250 N/mm² (mm)
20
Épaisseur de matériau max. acier 400 N/mm² (mm)
10
Plage de rotation (°)
45-45
Poids sans bloc de batterie (kg)
1.6
Avec chargeur
Non
Marque
Bosch
Model
AdvancedSaw 140
Type
Cordless Jigsaw
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7P675177
EAN
4053423251814
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
0603013002