text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch batterie tournevis ixo 7 set


Numéro d'article 2Y112627
Tension nominale (V) 3.6
Largeur 46
Hauteur 120
Longueur (m) 147
Capacité d'accu (Ah) 2
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 0.32
Couple de rotation max. (Nm) 5.5
Emballé par 4
Boîte complete uniquement

Spécifications

Tension nominale (V) 3.6
Largeur 46
Hauteur 120
Longueur (m) 147
Capacité d'accu (Ah) 2
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 0.32
Couple de rotation max. (Nm) 5.5
Ajustage du couple de rotation (Nm) 3-5.5
Adapté au diamètre de vis (mm) 5-5
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 0-235
Visseuse pour construction à sec Non
Adapté aux vis enroulées Non
Nombre d'accus fournis 1
Avec chargeur Oui
Marque Bosch
Code Douanier 84672920
Model IXO 7
Type Cordless Screwdriver

Numéros d'articles

Numéro d'article 2Y112627
EAN 4053423234756
UBB 500581612461
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 06039E0001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.