text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch batterie ahc ciseaux 36v-65 bt


Numéro d'article 7J385284
Tension nominale (V) 36
Largeur 240
Hauteur 195
Longueur (mm) 1185
Capacité d'accu (Ah) 2
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 3.5
Épaisseur max. de branche (mm) 28
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 36
Largeur 240
Hauteur 195
Longueur (mm) 1185
Capacité d'accu (Ah) 2
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 3.5
Épaisseur max. de branche (mm) 28
Distance des lames (mm) 30
Nombre de coupes au ralenti (1/min) 3400
Longueur de lame utilisable (mm) 650
Marque Bosch
Model AdvancedHedgeCut 65-28
Type Cordless Hedge Trimmer

Numéros d'articles

Numéro d'article 7J385284
EAN 4059952558868
UBB 500583152557
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 060084A301
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.