Poussières et ventilation
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
Outils filaires
Poussières et ventilation
2Q464654
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
Bosch Aspirateur GAS 35 M AFC (FR)
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2Q464654
Volume du conteneur (l)
35
Consommation nominale (W)
1200
Poids de la machine (kg)
12.4
Dépression max. (mbar)
254
Quantité d'air par moteur à aspiration (l/s)
74
Longueur du tuyau d'aspiration (m)
5
Classe d’aspiration de poussière selon CEI/EN 60335-2-69
M
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Volume du conteneur (l)
35
Consommation nominale (W)
1200
Poids de la machine (kg)
12.4
Dépression max. (mbar)
254
Quantité d'air par moteur à aspiration (l/s)
74
Longueur du tuyau d'aspiration (m)
5
Classe d’aspiration de poussière selon CEI/EN 60335-2-69
M
Avec nettoyage automatique du filtre
Oui
Marque
Bosch
Model
GAS 35 M AFC
Type
Vacuum Cleaner
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2Q464654
EAN
3165140705431
UBB
500673256268
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
06019C31W0