Poussières et ventilation
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
Outils filaires
Poussières et ventilation
8J734968
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
Bosch Aspirateur 06019C36W0
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
8J734968
Volume du conteneur (l)
35
Consommation nominale (W)
1200
Poids de la machine (kg)
12.4
Dépression max. (mbar)
254
Quantité d'air par moteur à aspiration (l/s)
74
Longueur du tuyau d'aspiration (m)
5
Classe d’aspiration de poussière selon CEI/EN 60335-2-69
H
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Volume du conteneur (l)
35
Consommation nominale (W)
1200
Poids de la machine (kg)
12.4
Dépression max. (mbar)
254
Quantité d'air par moteur à aspiration (l/s)
74
Longueur du tuyau d'aspiration (m)
5
Classe d’aspiration de poussière selon CEI/EN 60335-2-69
H
Avec nettoyage automatique du filtre
Oui
Marque
Bosch
Code Douanier
84672290
Model
GAS 35 H AFC
Safety
GAS 35 H AFC (BE)
Type
Vacuum Cleaner
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8J734968
EAN
4059952564524
UBB
500717756679
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
06019C36W0