Meuleuses d'angle
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
Outils filaires
Meuleuses et ponçeuses
Meuleuses d'angle
7X736030
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
Bosch Angle Grinder GWS 17-125
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7X736030
Largeur
265
Hauteur
108
Tension (V)
230
Longueur (mm)
327
Consommation nominale (W)
1700
Poids de la machine (kg)
2.2
Diamètre max. de disque (mm)
125
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur
265
Hauteur
108
Tension (V)
230
Longueur (mm)
327
Consommation nominale (W)
1700
Poids de la machine (kg)
2.2
Diamètre max. de disque (mm)
125
Marque
Bosch
Model
GWS 17-125
Type
Angle Grinder
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7X736030
EAN
4059952576527
UBB
500583339691
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
06017D0200