Meuleuses d'angle
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
Outils filaires
Meuleuses et ponçeuses
Meuleuses d'angle
6P090759
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
Bosch Angle Grinder GWS 14-125 S
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6P090759
Largeur
265
Hauteur
108
Tension (V)
230
Longueur (mm)
327
Consommation nominale (W)
1400
Poids de la machine (kg)
2.2
Diamètre max. de disque (mm)
125
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur
265
Hauteur
108
Tension (V)
230
Longueur (mm)
327
Consommation nominale (W)
1400
Poids de la machine (kg)
2.2
Diamètre max. de disque (mm)
125
Marque
Bosch
Model
GWS 14-125 S
Type
Angle Grinder
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6P090759
EAN
4059952576473
UBB
500582869102
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
06017D0100