Meuleuses d'angle
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
Outils filaires
Meuleuses et ponçeuses
Meuleuses d'angle
0U982167
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
Bosch Angle Grinder 17 - 125 s
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
0U982167
Largeur
265
Hauteur
108
Tension (V)
230
Longueur (mm)
327
Consommation nominale (W)
1700
Poids de la machine (kg)
2.2
Diamètre max. de disque (mm)
125
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur
265
Hauteur
108
Tension (V)
230
Longueur (mm)
327
Consommation nominale (W)
1700
Poids de la machine (kg)
2.2
Diamètre max. de disque (mm)
125
Marque
Bosch
Code Douanier
84672951
Model
GWX 17-125 S
Type
Angle Grinder
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0U982167
EAN
4059952576749
UBB
500573883609
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
06017D2300