Meuleuses d'angle
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
Outils filaires
Meuleuses et ponçeuses
Meuleuses d'angle
6F945470
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
Bosch Angle Grinder 14 - 125 s
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6F945470
Largeur
265
Hauteur
108
Tension (V)
230
Longueur (mm)
327
Consommation nominale (W)
1400
Poids de la machine (kg)
2.2
Diamètre max. de disque (mm)
125
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur
265
Hauteur
108
Tension (V)
230
Longueur (mm)
327
Consommation nominale (W)
1400
Poids de la machine (kg)
2.2
Diamètre max. de disque (mm)
125
Marque
Bosch
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6F945470
EAN
4059952576732
UBB
500582721345
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
06017D2100