Outils sans fil
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
Outils sans fil
Visseuses à chocs
8R121434
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
Bosch ahc batterie ciseaux 36v-65
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
8R121434
Tension nominale (V)
36
Largeur
240
Hauteur
195
Longueur (mm)
1185
Capacité d'accu (Ah)
2
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
3.5
Épaisseur max. de branche (mm)
28
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
36
Largeur
240
Hauteur
195
Longueur (mm)
1185
Capacité d'accu (Ah)
2
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
3.5
Épaisseur max. de branche (mm)
28
Distance des lames (mm)
30
Nombre de coupes au ralenti (1/min)
3400
Longueur de lame utilisable (mm)
650
Marque
Bosch
Type
Hedge Trimmer
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8R121434
EAN
4059952558851
UBB
500583597256
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
060084A300