text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch advancedimpochrive 18


Numéro d'article 2O857340
Tension nominale (V) 18
Largeur 156
Hauteur 66
Longueur (mm) 218
Capacité d'accu (Ah) 1.5
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 1.2
Couple de rotation max. (Nm) 130
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Largeur 156
Hauteur 66
Longueur (mm) 218
Capacité d'accu (Ah) 1.5
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 1.2
Couple de rotation max. (Nm) 130
Insertion d'outils 1/4 pouce interne hexagonal
Nombre d'impacts (1/min) 3200
Adapté au diamètre de vis (mm) 8-8
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 0-2600
Poids sans bloc de batterie (kg) 0.9
Nombre d'accus fournis 1
Avec chargeur Oui
Marque Bosch
Model Advanced Impactdrive 18
Type Cordless Impact Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article 2O857340
EAN 4059952524078
UBB 500581480372
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 0603980302
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.