Outils sans fil
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
Outils sans fil
Visseuses à chocs
8J831918
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
Bosch advancedimpochrive 18 baretool
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8J831918
Tension nominale (V)
18
Largeur
156
Hauteur
66
Longueur (mm)
218
Capacité d'accu (Ah)
1.5
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
1.2
Couple de rotation max. (Nm)
130
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Largeur
156
Hauteur
66
Longueur (mm)
218
Capacité d'accu (Ah)
1.5
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
1.2
Couple de rotation max. (Nm)
130
Insertion d'outils
1/4 pouce interne hexagonal
Nombre d'impacts (1/min)
3200
Adapté au diamètre de vis (mm)
8-8
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
0-2600
Poids sans bloc de batterie (kg)
0.9
Nombre d'accus fournis
0
Avec chargeur
Non
Marque
Bosch
Model
Advanced Impactdrive 18
Type
Cordless Impact Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8J831918
EAN
4059952575025
UBB
500583501043
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
0603980303