Perçage
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
9B634366
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
Bosch advancedglue 18v bt
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9B634366
Tension nominale (V)
18
Largeur
56
Hauteur
184
Temps d'échauffement (min)
1.5
Longueur (mm)
194
Capacité d'accu (Ah)
2.5
Longueur de stick max. (mm)
200
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Largeur
56
Hauteur
184
Temps d'échauffement (min)
1.5
Longueur (mm)
194
Capacité d'accu (Ah)
2.5
Longueur de stick max. (mm)
200
Diamètre de stick max. (mm)
11
Puissance max. de collage (g/min)
20
Poids sans bloc de batterie (kg)
0.7
Nombre d'accus fournis
0
Avec chargeur
Non
Marque
Bosch
Model
AdvancedGlue
Type
Hot Glue Gun
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9B634366
EAN
4059952558172
UBB
500583735930
UNSPSC
20111611
N° Article du fabricant
0603264800