text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSC RABOT SANS FIL GHO 12V-20


Numéro d'article 7K577282
Tension nominale (V) 12
Capacité d'accu (Ah) 3
Profondeur du rabot (mm) 2
Largeur du rabot (mm) 56
Profondeur de feuillure max. (mm) 17
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 14500
Poids sans bloc de batterie (kg) 1.5
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 12
Capacité d'accu (Ah) 3
Profondeur du rabot (mm) 2
Largeur du rabot (mm) 56
Profondeur de feuillure max. (mm) 17
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 14500
Poids sans bloc de batterie (kg) 1.5
Nombre d'accus fournis 2
Avec chargeur Oui
Marque Bosch
Code Douanier 84672970
Model GHO 20
Type Cordless Planer

Numéros d'articles

Numéro d'article 7K577282
EAN 3165140866590
UBB 500673195870
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 06015A7001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.