text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lame à guichet S 123 XF A100ST


Lame de scie sabre S 123 XF Progressor for Metal bS 123 XF/b BIM, denture progressive, avoyée, fraisée Tôles minces à épaisses (1 - 8 mm), profilés minces à épais (Ø 100 mm)

Numéro d'article B4956.654.416
Longueur totale (mm) 150
Adapté à l'acier inoxydable Non
Denture (mm) 1.8
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 150
Adapté à l'acier inoxydable Non
Denture (mm) 1.8
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Finition en métal dur Non

La description

The S 123 XF Progressor for Metal Reciprocating Saw Blade delivers fast straight cuts in thick and thin metal materials. Its progressively increasing tooth pitch enables rapid cuts in materials with a wide range of densities. Moreover, the BIM (bi-metal) blade is engineered for cutting regular-strength steel pipes and profiles. It features a special tooth design for cutting steel materials with a variety of wall thicknesses from 1 mm to 8 mm. The blade has a standard length of 150 mm that enables a cutting capacity of up to 100 mm.

Numéros d'articles

Numéro d'article B4956.654.416
EAN 3165140184816
UBB 500504929539
UNSPSC 27112802
N° Article du fabricant 2608654416
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.