text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSC DÉTECTEUR D-TECT 120-L-BOXX

Numéro d'article B4915.000.040
Profondeur de recherche max. (cm) 12
Adapté à la recherche de bois Oui
Adapté à la recherche de métal Oui
Adapté à la recherche de plastique Oui
Convient pour le travail en direct Oui

Spécifications

Profondeur de recherche max. (cm) 12
Adapté à la recherche de bois Oui
Adapté à la recherche de métal Oui
Adapté à la recherche de plastique Oui
Convient pour le travail en direct Oui
Profondeur de détection max. du bois (mm) 38
Profondeur de détection max. du métal (mm) 120
Profondeur de détection max. du fil sous tension (mm) 60

La description

Détecteur Scanner mural D-tect 120 Scanner radar intuitif pour tous matériaux Double source d'alimentation : batterie au lithium de 10,8 V et piles alcalines standard Mesure spot permettant d’effectuer des détections sur les plus petites surfaces Center finder : instructions optiques pour la localisation précise du centre de l'objet Interface utilisateur simple avec trois boutons de sélection explicites pour divers scénarios de mesure Détecte les objets jusqu'à une profondeur du matériau de 12 cm Signal sonore et optique de détection des objets dans le mur Chargeur rapide AL 1130 CV (2 607 225 133) L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) Carte Quickstart 1 batterie 1,5 Ah Li-Ion (2 607 336 761)

Numéros d'articles

Numéro d'article B4915.000.040
EAN 3165140780070
UBB 500627054751
UNSPSC 32101519
N° Article du fabricant 0601081301
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.