text.skipToContent text.skipToNavigation

Boîtes de rangement ouvertes L500/450xl310xH200mm PE régénéré grises LOCKWEILER


Numéro d'article 9W193040
Couleur Gris
Traitement de surface Autre
Contenu (ml) 23
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Oui
Empilable Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Gris
Traitement de surface Autre
Contenu (ml) 23
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Oui
Empilable Oui
Charge utile admissible (kg) 40
Transparent Non
Avec serrure Non
Largeur interne (mm) 300
Largeur externe (mm) 310
Hauteur externe (mm) 200
Profondeur extérieure (mm) 500
Profondeur intérieure (mm) 450
Marque Lockweiler
Code Douanier 39231090

Numéros d'articles

Numéro d'article 9W193040
EAN 4054773014005
UBB 500583968754
UNSPSC 24102103
N° Article du fabricant 19100214
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.