text.skipToContent text.skipToNavigation

Boîtes de rangement ouvertes L500/450xl310xH200mm PE bleues LOCKWEILER


En polyéthylène antichoc très résistant. Boîte de rangement à ouverture frontale résistante à la torsion et empilable. Bord de pile solide. Grande ouverture de visualisation avec poignée concave pratique et zone d’étiquetage. Largement résistante aux huiles et aux produits chimiques, résistante aux températures de -20 °C à +80 °C. Compatible alimentaire

Numéro d'article 8V564461
Couleur Bleu
Traitement de surface Autre
Contenu (ml) 23
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Bleu
Traitement de surface Autre
Contenu (ml) 23
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Oui
Empilable Oui
Charge utile admissible (kg) 40
Transparent Non
Avec serrure Non
Largeur interne (mm) 300
Largeur externe (mm) 310
Hauteur externe (mm) 200
Profondeur extérieure (mm) 500
Profondeur intérieure (mm) 450
Marque Lockweiler

Numéros d'articles

Numéro d'article 8V564461
EAN 4054773014012
UBB 500583656805
UNSPSC 24102103
N° Article du fabricant 19100224
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.