text.skipToContent text.skipToNavigation

Boîtes de rangement ouvertes L350/300xl210xH200mm PE régénéré grises LOCKWEILER


En polyéthylène antichoc très résistant. Boîte de rangement à ouverture frontale résistante à la torsion et empilable. Bord de pile solide. Grande ouverture de visualisation avec poignée concave pratique et zone d’étiquetage. Largement résistante aux huiles et aux produits chimiques, résistante aux températures de -20 °C à +80 °C. Compatible alimentaire

Numéro d'article 4O675467
Couleur Gris
Traitement de surface Autre
Contenu (ml) 10
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Gris
Traitement de surface Autre
Contenu (ml) 10
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Oui
Empilable Oui
Charge utile admissible (kg) 20
Transparent Non
Avec serrure Non
Largeur interne (mm) 200
Largeur externe (mm) 210
Hauteur externe (mm) 200
Profondeur extérieure (mm) 350
Profondeur intérieure (mm) 300
Marque Lockweiler

Numéros d'articles

Numéro d'article 4O675467
EAN 4054773013961
UBB 500582169826
UNSPSC 24102103
N° Article du fabricant 19100314
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.