text.skipToContent text.skipToNavigation

Boîte pour étagère VKB L600xl186xH83 mm bleu polypropylène LA-KA-PE


En polypropylène. Pour le stockage dans des endroits à fortes sollicitations. Très résistante contre la majorité des acides et huiles. Fond nervuré pour une haute stabilité. Empilable. Grande poignée concave

Numéro d'article 9H836599
Couleur Bleu
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Oui
Emballé par 8
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Bleu
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Oui
Empilable Oui
Transparent Non
Avec serrure Non
Largeur interne (mm) 162
Hauteur interne (mm) 75
Largeur externe (mm) 186
Hauteur externe (mm) 83
Profondeur extérieure (mm) 600
Profondeur intérieure (mm) 559
Marque La-ka-pe

Numéros d'articles

Numéro d'article 9H836599
EAN 4031022067777
UBB 500583818694
UNSPSC 56111706
N° Article du fabricant VKB 600/186 BLAU
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.