text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Boîte pour étagère VKB L500xl93xH83 mm rouge polypropylène LA-KA-PE


Objednací číslo 0U910650
Couleur Red
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Oui
Empilable Oui
Transparent Non
Baleno po 16
Pouze celé balení

Specifikace

Couleur Red
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Oui
Empilable Oui
Transparent Non
Avec serrure Non
Largeur interne (mm) 69
Hauteur interne (mm) 75
Largeur externe (mm) 93
Hauteur externe (mm) 83
Profondeur extérieure (mm) 500
Profondeur intérieure (mm) 459
Marque La-ka-pe
Code Douanier 39231090

Čísla materiálu

Objednací číslo 0U910650
EAN 4031022070890
UBB 500573882536
UNSPSC 56111706
Výrobní číslo položky VKB 500/93 ROT
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.