text.skipToContent text.skipToNavigation

Boîte pour étagère VKB L500xl186xH83 mm bleu polypropylène LA-KA-PE


En polypropylène. Pour le stockage dans des endroits à fortes sollicitations. Très résistante contre la majorité des acides et huiles. Fond nervuré pour une haute stabilité. Empilable. Grande poignée concave

Numéro d'article 8R995485
Couleur Bleu
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Oui
Emballé par 8
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Bleu
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Oui
Empilable Oui
Transparent Non
Avec serrure Non
Largeur interne (mm) 162
Hauteur interne (mm) 75
Largeur externe (mm) 186
Hauteur externe (mm) 83
Profondeur extérieure (mm) 500
Profondeur intérieure (mm) 459
Marque La-ka-pe

Numéros d'articles

Numéro d'article 8R995485
EAN 4031022067722
UBB 500583609887
UNSPSC 56111706
N° Article du fabricant VKB 500/186 BLAU
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.