text.skipToContent text.skipToNavigation

Boîte pour étagère VKB L500xl152xH83 mm bleu polypropylène LA-KA-PE


En polypropylène. Pour le stockage dans des endroits à fortes sollicitations. Très résistante contre la majorité des acides et huiles. Fond nervuré pour une haute stabilité. Empilable. Grande poignée concave

Numéro d'article 8W046250
Couleur Bleu
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Bleu
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Oui
Empilable Oui
Transparent Non
Avec serrure Non
Largeur interne (mm) 128
Hauteur interne (mm) 75
Largeur externe (mm) 152
Hauteur externe (mm) 83
Profondeur extérieure (mm) 500
Profondeur intérieure (mm) 459
Marque La-ka-pe

Numéros d'articles

Numéro d'article 8W046250
EAN 4031022067623
UBB 500583661839
UNSPSC 56111706
N° Article du fabricant VKB 500/152 BLAU
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.