text.skipToContent text.skipToNavigation

Boîte pour étagère VKB L300xl93xH83 mm bleu polypropylène LA-KA-PE


En polypropylène. Pour le stockage dans des endroits à fortes sollicitations. Très résistante contre la majorité des acides et huiles. Fond nervuré pour une haute stabilité. Empilable. Grande poignée concave

Numéro d'article 9M776143
Couleur Bleu
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Oui
Emballé par 16
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Bleu
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Oui
Empilable Oui
Transparent Non
Avec serrure Non
Largeur interne (mm) 69
Hauteur interne (mm) 75
Largeur externe (mm) 93
Hauteur externe (mm) 83
Profondeur extérieure (mm) 300
Profondeur intérieure (mm) 259
Marque La-ka-pe

Numéros d'articles

Numéro d'article 9M776143
EAN 4031022067227
UBB 500583932297
UNSPSC 56111706
N° Article du fabricant VKB 300/93 BLAU
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.