text.skipToContent text.skipToNavigation

Boîte pour étagère L400xl234xH140 mm bleu PP


En polypropylène de haute qualité. Très résistantes à la majorité des graisses, huiles, alcalins et acides. Empilage sécurisé grâce aux pieds d’empilage et au bord d’empilage périphérique. Robustesse accrue grâce aux nervures de renforcement. Résistante à la température de -20 °C à +90 °C. Exploitation optimale de l’espace des bacs grâce aux parois intérieures lisses. Fond lisse pour une utilisation dans des installations de convoyage et dans des rayonnages dynamiques. Compatible alimentaire - aussi pour denrées alimentaires non emballées selon RAL A 74

Numéro d'article 3I310599
Couleur Bleu
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Non
Matériau Plastique
Avec poignée Non
Emballé par 6
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Bleu
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Non
Matériau Plastique
Avec poignée Non
Empilable Oui
Charge utile admissible (kg) 30
Transparent Non
Avec serrure Non
Largeur interne (mm) 210
Hauteur interne (mm) 130
Largeur externe (mm) 234
Hauteur externe (mm) 140
Profondeur extérieure (mm) 400
Profondeur intérieure (mm) 358
Marque Fabory approved vendor
Type MRK 4214

Numéros d'articles

Numéro d'article 3I310599
EAN 4054773015750
UBB 500581755278
UNSPSC 48102100
N° Article du fabricant 31001190
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.