text.skipToContent text.skipToNavigation

Boîte en aluminium Mini XS L500xl340xH200 mm 24 l avec fermoir à déclic ZARGES


En 5 tailles. Aluminium de qualité supérieure. Résiste aux chocs et avec une longue durée de vie. Grande robustesse pour un faible poids propre. Résistante à la chaleur et au froid. Protégée contre la poussière et les projection d’eau grâce au joint intégré. Couvercle fixé par charnières. Charnières en acier spécial. Fermoirs à déclic complets avec serrures à clé. Poignées rabattables à ressort avec gainage plastique

Numéro d'article 3V060330
Couleur Autre
Traitement de surface Autre
Contenu (ml) 24
Avec couvercle Oui
Matériau Aluminium
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Autre
Traitement de surface Autre
Contenu (ml) 24
Avec couvercle Oui
Matériau Aluminium
Avec poignée Oui
Empilable Oui
Transparent Non
Avec serrure Oui
Largeur interne (mm) 290
Hauteur interne (mm) 180
Largeur externe (mm) 340
Hauteur externe (mm) 200
Profondeur extérieure (mm) 500
Profondeur intérieure (mm) 450
Marque Zarges

Numéros d'articles

Numéro d'article 3V060330
EAN 4003866408603
UBB 500581903514
UNSPSC 24102103
N° Article du fabricant 40860
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.