text.skipToContent text.skipToNavigation

Boîte en aluminium L582xl385xH397 mm 76 l avec fermoir à déclic et perçages


L’idéal pour le transport de produits sensibles et lourds comme les outils, les appareils de photographie etc.. Boîtes de transport très solides en tôle d’aluminium de 1 mm d’épaisseur. Légères, stables et à la forme stable grâce aux moulures périphériques. Résistantes à la corrosion, aux intempéries et à la température. Joint en caoutchouc périphérique dans le profil de la boîte pour protéger contre la poussière et l’eau. Couvercle rabattable stable avec lanières de retenue qui empêchent la charnière d’être arrachée. Poignées de sécurité se repliant automatiquement, avec gainage plastique pour un transport aisé. Solides fermoirs à levier repliables avec perçages pour cadenas ou plombage et pour le montage de serrures à cylindre (voir accessoires). Plage de température : De -40 °C à +180 °C

Numéro d'article 6Q804771
Couleur Autre
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Oui
Matériau Aluminium
Avec poignée Oui
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Autre
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Oui
Matériau Aluminium
Avec poignée Oui
Empilable Oui
Charge utile admissible (kg) 100
Transparent Non
Avec serrure Oui
Largeur interne (mm) 350
Hauteur interne (mm) 380
Largeur externe (mm) 385
Hauteur externe (mm) 397
Profondeur extérieure (mm) 582
Profondeur intérieure (mm) 550

Numéros d'articles

Numéro d'article 6Q804771
EAN 4054773023687
UBB 500582886353
UNSPSC 24102103
N° Article du fabricant C76
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.