text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Boîte en aluminium L432xl335xH277 mm 29 l avec fermoir à déclic et angles d’empi


Boîtes de transport très solides en tôle d’aluminium de 1 mm d’épaisseur. Légères, stables et à la forme stable grâce aux moulures périphériques. Résistantes à la corrosion, aux intempéries et à la température. 4 angles de gerbage robustes en nylon/polyester pour un empilement sûr et peu encombrant. Joint en caoutchouc périphérique dans le profil de la boîte pour protéger contre la poussière et l’eau. Deux bandes d’arrêt sur le couvercle empêchent l’arrachement des charnières. Pour les versions 9000 447 966 et 9000 447 968, le fond et le couvercle sont en outre renforcés par des profilés en aluminium. Poignées de sécurité se repliant automatiquement, avec gainage plastique pour un transport aisé. Fermetures robustes à levier rabattable avec trous pour cadenas. Préparé pour le montage de serrures à cylindre

Numéro d'article 6T703504
Couleur Autre
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Oui
Matériau Aluminium
Avec poignée Oui
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Autre
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Oui
Matériau Aluminium
Avec poignée Oui
Empilable Oui
Charge utile admissible (kg) 40
Transparent Non
Avec serrure Oui
Largeur interne (mm) 300
Hauteur interne (mm) 245
Largeur externe (mm) 335
Hauteur externe (mm) 277
Profondeur extérieure (mm) 432
Profondeur intérieure (mm) 400
Marque Fabory approved vendor

Numéros d'articles

Numéro d'article 6T703504
EAN 4054773023564
UBB 500582924055
UNSPSC 24102103
N° Article du fabricant D29
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.