text.skipToContent text.skipToNavigation

Boîte en aluminium L432xl335xH275 mm 29 l avec fermoir à déclic et perçages


L’idéal pour le transport de produits sensibles et lourds comme les outils, les appareils de photographie etc.. Boîtes de transport très solides en tôle d’aluminium de 1 mm d’épaisseur. Légères, stables et à la forme stable grâce aux moulures périphériques. Résistantes à la corrosion, aux intempéries et à la température. Joint en caoutchouc périphérique dans le profil de la boîte pour protéger contre la poussière et l’eau. Couvercle rabattable stable avec lanières de retenue qui empêchent la charnière d’être arrachée. Poignées de sécurité se repliant automatiquement, avec gainage plastique pour un transport aisé. Solides fermoirs à levier repliables avec perçages pour cadenas ou plombage et pour le montage de serrures à cylindre (voir accessoires). Plage de température : De -40 °C à +180 °C

Numéro d'article 1Q033028
Couleur Autre
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Oui
Matériau Aluminium
Avec poignée Oui
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Autre
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Oui
Matériau Aluminium
Avec poignée Oui
Empilable Oui
Charge utile admissible (kg) 50
Transparent Non
Avec serrure Oui
Largeur interne (mm) 300
Hauteur interne (mm) 245
Largeur externe (mm) 335
Hauteur externe (mm) 275
Profondeur extérieure (mm) 432
Profondeur intérieure (mm) 400
Marque Fabory approved vendor

Numéros d'articles

Numéro d'article 1Q033028
EAN 4054773023663
UBB 500581149555
UNSPSC 24102103
N° Article du fabricant C29
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.