text.skipToContent text.skipToNavigation

Boîte de rangement à ouverture frontale PLK L90xl102xH50mm PP verte LA-KA-PE


En polypropylène de qualité supérieure. Largement résistant aux graisses, aux huiles, aux acides et aux bases. Résistante à la température de -20 °C à +60 °C. Surfaces intérieures lisses, faciles à nettoyer. Compatible alimentaire. Recyclable

Numéro d'article 2A481383
Couleur Vert
Traitement de surface Autre
Contenu (ml) 0.25
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Vert
Traitement de surface Autre
Contenu (ml) 0.25
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Oui
Empilable Oui
Charge utile admissible (kg) 0.5
Transparent Non
Avec serrure Non
Largeur interne (mm) 85
Hauteur interne (mm) 43
Largeur externe (mm) 102
Hauteur externe (mm) 50
Profondeur extérieure (mm) 90
Profondeur intérieure (mm) 70
Marque La-ka-pe
Type PLK-5-GRUN

Numéros d'articles

Numéro d'article 2A481383
EAN 4031022006721
UBB 500581311403
UNSPSC 24102103
N° Article du fabricant 9000449437
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.