Bacs en plastique
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
Équipement d'atelier
Armoires
Accessoires pour armoire de rangement
9H600385
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
Boîte de rangement à ouverture frontale PLK L90xl102xH50mm PP rouge LA-KA-PE
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9H600385
Couleur
Red
Traitement de surface
Autre
Contenu (ml)
0.25
Avec couvercle
Non
Matériau
Autre
Avec poignée
Oui
Empilable
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Red
Traitement de surface
Autre
Contenu (ml)
0.25
Avec couvercle
Non
Matériau
Autre
Avec poignée
Oui
Empilable
Oui
Charge utile admissible (kg)
0.5
Transparent
Non
Avec serrure
Non
Largeur interne (mm)
85
Hauteur interne (mm)
43
Largeur externe (mm)
102
Hauteur externe (mm)
50
Profondeur extérieure (mm)
90
Profondeur intérieure (mm)
70
Marque
La-ka-pe
Type
PLK-5-ROT
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9H600385
EAN
4031022006707
UBB
500583815880
UNSPSC
24102103
N° Article du fabricant
9000449435