text.skipToContent text.skipToNavigation

Boîte de rangement à ouverture frontale PLK L90xl102xH50mm PP jaune LA-KA-PE


En polypropylène de qualité supérieure. Largement résistant aux graisses, aux huiles, aux acides et aux bases. Résistante à la température de -20 °C à +60 °C. Surfaces intérieures lisses, faciles à nettoyer. Compatible alimentaire. Recyclable

Numéro d'article 6W292407
Couleur Yellow
Traitement de surface Autre
Contenu (ml) 0.25
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Yellow
Traitement de surface Autre
Contenu (ml) 0.25
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Non
Empilable Non
Charge utile admissible (kg) 0.5
Transparent Non
Avec serrure Non
Largeur interne (mm) 85
Largeur externe (mm) 102
Hauteur externe (mm) 50
Marque La-ka-pe

Numéros d'articles

Numéro d'article 6W292407
EAN 4031022006738
UBB 500582964143
UNSPSC 24102103
N° Article du fabricant 9000449438
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.