Bacs en plastique
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
Équipement d'atelier
Armoires
Accessoires pour armoire de rangement
5G237801
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
Boîte de rangement à ouverture frontale PLK L90xl102xH50mm PP bleue LA-KA-PE
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
5G237801
Couleur
Bleu
Traitement de surface
Autre
Contenu (ml)
0.25
Avec couvercle
Non
Matériau
Autre
Avec poignée
Oui
Empilable
Oui
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Bleu
Traitement de surface
Autre
Contenu (ml)
0.25
Avec couvercle
Non
Matériau
Autre
Avec poignée
Oui
Empilable
Oui
Charge utile admissible (kg)
0.5
Transparent
Non
Avec serrure
Non
Largeur interne (mm)
85
Hauteur interne (mm)
43
Largeur externe (mm)
102
Hauteur externe (mm)
50
Profondeur extérieure (mm)
90
Profondeur intérieure (mm)
70
Marque
La-ka-pe
Type
PLK-5-BLAU
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5G237801
EAN
4031022006714
UBB
500582409669
UNSPSC
24102103
N° Article du fabricant
9000449436