Bacs en plastique
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
Équipement d'atelier
Armoires
Accessoires pour armoire de rangement
1F415658
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
Boîte de rangement à ouverture frontale PLK L500xl315xH200mm PP verte LA-KA-PE
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1F415658
Couleur
Vert
Traitement de surface
Autre
Contenu (ml)
22.5
Avec couvercle
Non
Matériau
Autre
Avec poignée
Oui
Empilable
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 8
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Vert
Traitement de surface
Autre
Contenu (ml)
22.5
Avec couvercle
Non
Matériau
Autre
Avec poignée
Oui
Empilable
Oui
Charge utile admissible (kg)
45
Transparent
Non
Avec serrure
Non
Largeur interne (mm)
273
Hauteur interne (mm)
185
Largeur externe (mm)
315
Hauteur externe (mm)
200
Profondeur extérieure (mm)
500
Profondeur intérieure (mm)
185
Marque
La-ka-pe
Code Douanier
39231090
Type
PLK-1-GRUN
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1F415658
EAN
4031022003478
UBB
500581029922
UNSPSC
24102103
N° Article du fabricant
9000449402