Bacs en plastique
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
Équipement d'atelier
Armoires
Accessoires pour armoire de rangement
7O431596
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
Boîte de rangement à ouverture frontale PLK L500xl315xH200mm PP rouge LA-KA-PE
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7O431596
Couleur
Red
Traitement de surface
Autre
Contenu (ml)
22.5
Avec couvercle
Non
Matériau
Autre
Avec poignée
Oui
Empilable
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 8
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Red
Traitement de surface
Autre
Contenu (ml)
22.5
Avec couvercle
Non
Matériau
Autre
Avec poignée
Oui
Empilable
Oui
Charge utile admissible (kg)
45
Transparent
Non
Avec serrure
Non
Largeur interne (mm)
273
Hauteur interne (mm)
185
Largeur externe (mm)
315
Hauteur externe (mm)
200
Profondeur extérieure (mm)
500
Profondeur intérieure (mm)
185
Marque
La-ka-pe
Type
PLK-1-ROT
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7O431596
EAN
4031022003454
UBB
500583214696
UNSPSC
24102103
N° Article du fabricant
9000449400