text.skipToContent text.skipToNavigation

Boîte de rangement à ouverture frontale PLK L500xl315xH200mm PP jaune LA-KA-PE


Numéro d'article 1D610607
Couleur Yellow
Traitement de surface Autre
Contenu (ml) 22.5
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Oui
Empilable Oui
Emballé par 8
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Yellow
Traitement de surface Autre
Contenu (ml) 22.5
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Oui
Empilable Oui
Charge utile admissible (kg) 45
Transparent Non
Avec serrure Non
Largeur interne (mm) 273
Hauteur interne (mm) 185
Largeur externe (mm) 315
Hauteur externe (mm) 200
Profondeur extérieure (mm) 500
Profondeur intérieure (mm) 185
Marque La-ka-pe
Code des marchandises 39231090
Type PLK-1-GELB

Numéros d'articles

Numéro d'article 1D610607
EAN 4031022003485
UBB 500573999611
UNSPSC 24102103
N° Article du fabricant 9000449403
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.