Bacs en plastique
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
Équipement d'atelier
Armoires
Accessoires pour armoire de rangement
4B209751
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
Boîte de rangement à ouverture frontale PLK L500xl315xH200mm PP grise LA-KA-PE
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4B209751
Couleur
Gris
Traitement de surface
Autre
Contenu (ml)
22.5
Avec couvercle
Non
Matériau
Autre
Avec poignée
Oui
Empilable
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 8
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Gris
Traitement de surface
Autre
Contenu (ml)
22.5
Avec couvercle
Non
Matériau
Autre
Avec poignée
Oui
Empilable
Oui
Charge utile admissible (kg)
45
Transparent
Non
Avec serrure
Non
Largeur interne (mm)
273
Hauteur interne (mm)
185
Largeur externe (mm)
315
Hauteur externe (mm)
200
Profondeur extérieure (mm)
500
Profondeur intérieure (mm)
185
Marque
La-ka-pe
Code des marchandises
39231090
Type
PLK-1-GRAU
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4B209751
EAN
4031022003492
UBB
500581982484
UNSPSC
24102103
N° Article du fabricant
9000449404