text.skipToContent text.skipToNavigation

Boîte de rangement à ouverture frontale PLK L500xl315xH200mm PP bleue LA-KA-PE


En polypropylène de qualité supérieure. Largement résistant aux graisses, aux huiles, aux acides et aux bases. Résistante à la température de -20 °C à +60 °C. Surfaces intérieures lisses, faciles à nettoyer. Compatible alimentaire. Recyclable

Numéro d'article 8A681463
Couleur Bleu
Traitement de surface Autre
Contenu (ml) 22.5
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Emballé par 8
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Bleu
Traitement de surface Autre
Contenu (ml) 22.5
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Oui
Empilable Oui
Charge utile admissible (kg) 45
Transparent Non
Avec serrure Non
Largeur interne (mm) 273
Hauteur interne (mm) 185
Largeur externe (mm) 315
Hauteur externe (mm) 200
Profondeur extérieure (mm) 500
Profondeur intérieure (mm) 185
Marque La-ka-pe
Type PLK-1-BLAU

Numéros d'articles

Numéro d'article 8A681463
EAN 4031022003461
UBB 500583374656
UNSPSC 24102103
N° Article du fabricant 9000449401
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.