Accessoires pour armoire de rangement
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
Équipement d'atelier
Armoires
Accessoires pour armoire de rangement
9A039605
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
Boîte de rangement à ouverture frontale PLK L500xl315xH150mm PP verte LA-KA-PE
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9A039605
Couleur
Vert
Traitement de surface
Autre
Contenu (ml)
16.5
Avec couvercle
Non
Matériau
Autre
Avec poignée
Oui
Empilable
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Vert
Traitement de surface
Autre
Contenu (ml)
16.5
Avec couvercle
Non
Matériau
Autre
Avec poignée
Oui
Empilable
Oui
Charge utile admissible (kg)
40
Transparent
Non
Avec serrure
Non
Largeur interne (mm)
273
Hauteur interne (mm)
135
Largeur externe (mm)
315
Hauteur externe (mm)
150
Profondeur extérieure (mm)
500
Profondeur intérieure (mm)
432
Marque
La-ka-pe
Type
PLK-1C-GRUN
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9A039605
EAN
4031022003058
UBB
500583695001
UNSPSC
24102103
N° Article du fabricant
9000449407