text.skipToContent text.skipToNavigation

Boîte de rangement à ouverture frontale PLK L500xl315xH150mm PP bleue LA-KA-PE


En polypropylène de qualité supérieure. Largement résistant aux graisses, aux huiles, aux acides et aux bases. Résistante à la température de -20 °C à +60 °C. Surfaces intérieures lisses, faciles à nettoyer. Compatible alimentaire. Recyclable

Numéro d'article 8Q430616
Couleur Bleu
Traitement de surface Autre
Contenu (ml) 16.5
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Bleu
Traitement de surface Autre
Contenu (ml) 16.5
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Oui
Empilable Oui
Charge utile admissible (kg) 40
Transparent Non
Avec serrure Non
Largeur interne (mm) 273
Hauteur interne (mm) 135
Largeur externe (mm) 315
Hauteur externe (mm) 150
Profondeur extérieure (mm) 500
Profondeur intérieure (mm) 432
Marque La-ka-pe
Type PLK-1C-BLAU

Numéros d'articles

Numéro d'article 8Q430616
EAN 4031022003041
UBB 500583572739
UNSPSC 24102103
N° Article du fabricant 9000449406
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.